› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPINA MOBILE 90 GRADI IP44 16A 2P+T

Cod. Rexel LE056453
Cod. Produttore 056453
Cod. EAN 3245060564537

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 200÷250 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP44 / IK09
  • Configurazione poli: 2P+T
  • Bloccaggio cavo: interno, senza viti
  • Materiale: plastica
  • Colore: blu

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile angolata 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti

Caratteristiche tecniche

numero RAL

5005

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

SPINA MOBILE 90 GRADI IP44 16A 2P+T