Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60078
Cod. Produttore
GW60078
Cod. EAN
8011564011144

Informazioni di prodotto

SPINA MOB.PROT.3P 32A 24/42V4H
Serie IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne. Disponibili con correnti da 16 e 32A.

intensità di corrente IEC

32 A

numero di poli

3

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

posizione ora

4 h

colore identificativo

verde

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

ingresso del cavo

manicotto anti-piegatura

direzione di innesto

diritto

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE