Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60072
Cod. Produttore
GW60072
Cod. EAN
8011564011038

Informazioni di prodotto

SPINA MOB.PROT.2P 16A 24/42V CC 10H
Serie IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne. Disponibili con correnti da 16 e 32A.

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

2

posizione ora

10 h

colore identificativo

bianco

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

ingresso del cavo

manicotto anti-piegatura

direzione di innesto

diritto

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE