Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700930
Cod. Produttore
BIZ700930

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spina 16 A 2P+T
  • Uscita: diritta
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: PP e EPDM
  • Colore: nero
  • Spinotto Ø: 4,8 mm
  • Resistenza filo: 650 °C
  • Serie: BIZ 700 930

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina 16 A 2 poli + terra con uscita dritta, realizzata in gomma e materiale termoplastico di alta qualità, colore nero. Progettata per un collegamento sicuro tramite morsetto a vite, garantisce un grado di protezione IP40. Adatta per dispositivi di Classe I e da montare su cavi H07RN-F da 3G1.5 mm² a 3G2.5 mm². Resistente al filo incandescente fino a 650°C, con spinotto di diametro 4,8 mm. Questa spina unisce robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Spina in gomma 16 A 2P + T uscita cavo diritta da montare.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Gomma

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Spina elettrica 16A 2P+T gomma uscita cavo diritta per installazioni rapide