Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700926
Cod. Produttore
BIZ700926

Informazioni di prodotto

  • Spina 2P+T 16 A con protezione
  • Cavo H07RN-F 3G1,5 mm²
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Potenza massima: 3680 W
  • Tensione nominale: 230 V
  • Grado di protezione: IP44
  • Colore: nero
  • Serie: BIZ 700 926

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Prolunga professionale con cavo H07RN-F 3G1,5 mm² di lunghezza 5 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Dotata di spina 2P+T da 16 A e presa con otturatore protettivo a scomparsa e sportellino, garantisce sicurezza e protezione durante l'uso. La potenza massima supportata è di 3.680 W a 230 V. Il cavo di colore nero è conforme alle norme NFC 61-314 e presenta grado di protezione IP44, rendendolo adatto anche per ambienti con esposizione a polvere e spruzzi d'acqua. Progettata per un utilizzo professionale, unisce resistenza e funzionalità in un prodotto versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga professionale H07RN-F 3G1,5 mm² 5 m. Spina e presa 2P+T 16 A con eclissi di protezione e flap. Potenza massima 3680 W 230 V.

corrente nominale

16 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 2

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP44

con conduttore di protezione

Ingresso cavi raccordo 1

Diritto

Ingresso cavi raccordo 2

Diritto

resistenza a temperatura

750 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Produttore

Prolunga professionale H07RN-F 3G1,5 mm² 5 m per installazioni elettriche rapide e sicure