› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina corner squadra 2P+T 16A bianco salvaspazio uso civile

Cod. Rexel BTIS2468TA
Cod. Produttore S2468TA
Cod. EAN 8012199452944

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tipo: 2P+T
  • Design: Spina a squadra
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni blister: 90x122 mm
  • Serie: CORNER
  • Confezione: Blister

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina angolare 2 poli più terra da 16A realizzata in materiale termoplastico bianco, con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata con tre poli e grado di protezione IP20, garantisce resistenza e sicurezza negli impianti elettrici. La direzione di innesto è dritta, ideale per installazioni compatte e funzionali. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina corner a squadra 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina corner squadra 2P+T 16A bianco salvaspazio uso civile