› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina corner squadra 2P+T 10A salvaspazio bianco uso civile

Cod. Rexel BTIS2467TA
Cod. Produttore S2467TA
Cod. EAN 8012199452920

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 10A
  • Design: spina a squadra
  • Spinotti: orientabili
  • Colore: bianco
  • Dimensioni blister: 90x122 mm
  • Serie: CORNER
  • Confezione: blister

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina elettrica angolare 2 poli più terra da 10A, progettata con corpo in materiale termoplastico resistente e di colore bianco. Dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto dritta e un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza nell’uso domestico e professionale. Ideale per installazioni elettriche che richiedono compattezza e praticità senza rinunciare alla qualità dei materiali e alla funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina corner a squadra 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina corner squadra 2P+T 10A salvaspazio bianco uso civile