› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina corner squadra 2P+T 10A salvaspazio antracite per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIS2467TG
Cod. Produttore S2467TG
Cod. EAN 8012199452937

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Design: Salvaspazio
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Antracite
  • Venduta in: Blister 90x122 mm
  • Serie: CORNER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina angolare 2 poli più terra da 10A realizzata in materiale termoplastico di colore grigio. Progettata con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto diritto e garantisce un grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente compatto e resistente, offre una soluzione funzionale per connessioni elettriche standard con tre poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina corner a squadra 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore antracite. venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina corner squadra 2P+T 10A salvaspazio antracite per impianti elettrici