› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina Corner salvaspazio 2P+T 10A bianca per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIS2465TA
Cod. Produttore S2465TA
Cod. EAN 8005543166499

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Design: Salvaspazio
  • Colore: Bianco
  • Spinotti: Orientabili
  • Dimensioni blister: 90x122 mm
  • Serie: CORNER
  • Confezione: Venduta in blister

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina elettrica bianca a 3 poli con protezione IP20, realizzata in materiale termoplastico resistente. Dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto diritto. Adatta per applicazioni con portata fino a 10A, garantisce durata e sicurezza nei collegamenti elettrici grazie alla qualità dei materiali plastici utilizzati. Design compatto e funzionale ideale per impianti elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina Corner salvaspazio 2P+T 10A bianca per impianti elettrici