› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina corner angolare 2P+T 10A salvaspazio antracite per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIS2467TGE
Cod. Produttore S2467TGE
Cod. EAN 8012199455754

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Design: Spina corner a squadra
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Antracite
  • Serie: CORNER
  • Salvaspazio: Sì
  • Utilizzo: Kit spina

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina angolare 2 poli più terra da 10A realizzata in materiale termoplastico di colore grigio, con collegamento tramite morsetto a vite. Progettata per un'installazione a innesto diritto, garantisce un grado di protezione IP20 e presenta una struttura compatta e resistente, ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina corner a squadra 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina corner angolare 2P+T 10A salvaspazio antracite per impianti elettrici