› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio bianca per uso residenziale

Cod. Rexel BTIS2465TAE
Cod. Produttore S2465TAE
Cod. EAN 8012199368580

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Design: Salvaspazio
  • Colore: Bianco
  • Spinotti: Orientabili
  • Serie: CORNER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina elettrica bianca a 3 poli realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Il design con direzione di innesto dritto garantisce facilità di installazione e utilizzo. Il prodotto offre un grado di protezione IP20, ideale per ambienti interni, e presenta una superficie ergonomica con texture antiscivolo per una presa comoda e sicura. Adatta per applicazioni elettriche standard con protezione salvapresa, garantendo sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: spina Corner 2P+T 10A salvaspazio di colore bianco con spinotti orientabili

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio bianca per uso residenziale