› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Spina contatto diagnostico Matix 2 alveoli 3mm serie civile

Cod. Rexel BTICMCO3110
Cod. Produttore CMCO3110
Cod. EAN 8005543464571

Informazioni principali

  • Descrizione: Spina per contatto
  • Uso: Disabilita allarme
  • Alveoli: 2 da 3 mm
  • Interasse: 13 mm
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianca
  • Compatibilità: Presadiagnostico
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Spina per contatto diagnostico progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, consente un facile inserimento e rimozione, facilitando le operazioni di diagnostica e manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche professionali, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Il prodotto si integra perfettamente in impianti elettrici grazie alla sua versatilità e alla qualità costruttiva tipica dei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina per contatto diagnostico - Màtix Bianca. Da utilizzare con la presa per contatto diagnostico. Consente di disabilitare l\'allarme automatico quando non è collegato alcun dispositivo diagnostico automatico. Accoglie 2 alveoli di diametro 3 mm e interasse 13 mm. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

MATIX

Spina contatto diagnostico Matix 2 alveoli 3mm serie civile