› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina angolare salvaspazio 2P+T 16A antracite per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIS2466TG
Cod. Produttore S2466TG
Cod. EAN 8005543166529

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Design: Salvaspazio
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Antracite
  • Dimensioni blister: 90x122 mm
  • Serie: CORNER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina elettrica angolare a 3 poli con protezione IP20, realizzata in materiale termoplastico di colore grigio. Dotata di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, supporta una corrente nominale di 16A. Progettata per garantire durata e resistenza nell’uso quotidiano, si distingue per la sua struttura compatta e funzionale, ideale per installazioni elettriche che richiedono un innesto ad angolo retto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina Corner 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili di colore antracite. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina angolare salvaspazio 2P+T 16A antracite per impianti elettrici