› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina angolare salvaspazio 2P+T 10A antracite per impianti civili

Cod. Rexel BTIS2465TGE
Cod. Produttore S2465TGE
Cod. EAN 8012199368610

Informazioni principali

  • Serie: CORNER
  • Tensione: 10A
  • Tipo: 2P+T
  • Design: Salvaspazio
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Antracite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina elettrica a 3 poli realizzata in materiale termoplastico di colore grigio, progettata con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile. La direzione di innesto è dritta e il prodotto garantisce un grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili di colore antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina angolare salvaspazio 2P+T 10A antracite per impianti civili