› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina angolare 2P+T 16A salvaspazio bianca per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIS2466TA
Cod. Produttore S2466TA
Cod. EAN 8005543166512

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Design: Salvaspazio
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Bianco
  • Serie: CORNER
  • Confezione: Blister 90x122 mm
  • Quantità consigliata: 18

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina angolare a 3 poli realizzata in materiale termoplastico di colore bianco, con tecnica di collegamento a morsetto a vite. Progettata per un utilizzo sicuro con grado di protezione IP20, supporta una corrente nominale di 16A. Il design compatto e l’innesto ad angolo retto la rendono ideale per installazioni in spazi ridotti, garantendo affidabilità e facilità di connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina Corner 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina angolare 2P+T 16A salvaspazio bianca per impianti elettrici