› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina angolare 2P+T 16A salvaspazio antracite per uso elettrico

Cod. Rexel BTIS2466TGE
Cod. Produttore S2466TGE
Cod. EAN 8012199374437

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tipo: 2P+T
  • Design: Salvaspazio
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Antracite
  • Serie: CORNER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina angolare a 3 poli 2P+T da 16A realizzata in materiale termoplastico di colore grigio, dotata di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per offrire un grado di protezione IP20, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta con direzione di innesto ad angolo retto la rende ideale per installazioni in spazi ridotti, assicurando praticità e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina Corner 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili di colore antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Spina angolare 2P+T 16A salvaspazio antracite per uso elettrico