Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00212
Cod. Produttore
00212
Cod. EAN
8007352021655

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A S17 90° nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo 90°, nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 16A 250V S17 angolare 90° nero uso elettrico standard italiano