Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01043
Cod. Produttore
01043
Cod. EAN
8007352035461

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A 90° nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 16A 90° nera piatta a squadra standard italiano SPA17 uso domestico e industriale