Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01096
Cod. Produttore
01096
Cod. EAN
8007352071100

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 15A USA+SASO nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

15 A

tensione nominale

127 V

colore

Nero

Tipologia

NEMA

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 15A 127V standard USA Arabia Saudita nero uscita cavo assiale