Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01021
Cod. Produttore
01021
Cod. EAN
8007352035300

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 10A assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 10A 250V uscita cavo assiale nero standard italiano S11