Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01041.B
Cod. Produttore
01041.B
Cod. EAN
8007352035454

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 10A 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina piatta a squadra 2P+T 10A 250V bianco standard italiano SPA11