Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00200.B
Cod. Produttore
00200.B
Cod. EAN
8007352100534

Informazioni di prodotto

Spina 2P 10A S10 assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

corrente nominale

0 ... 10 A

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

Produttore

Spina 2P 10A S10 assiale bianco standard italiano per uso elettrico domestico