› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Spia verde segnalazione modulare per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1313CH
Cod. Produttore 2CSK1313CH
Cod. EAN 8012542006152

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tipo: Spia luminosa
  • Diffusore: Luminoso
  • Alimentazione: Senza lampada
  • Serie: Chiara
  • Applicazione: Segnalazione
  • Montaggio: Compatto
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia con diffusore luminoso di colore verde, progettata per il montaggio modulare con un modulo da frutto. Caratterizzata da un design funzionale e semplice, si integra facilmente in impianti elettrici per segnalazioni visive. Non include lampada né luce lampeggiante, garantendo un utilizzo affidabile e duraturo. Adatta per installazioni che richiedono un indicatore luminoso chiaro e distintivo, con un corpo compatto e finitura in tonalità neutra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Green warning light (supplied without lamp)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada al neon

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Spia verde segnalazione modulare per impianti elettrici