Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20627
Cod. Produttore
GW20627
Cod. EAN
8011564024779

Informazioni di prodotto

SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.SPORG.ROSSO
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

materiale della copertura

plastica opalina

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

12 V 24 V

potenza della lampada

2 W

adatto per applicazione

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

46 mm

larghezza

72 mm

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

rosso

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

2

altezza/profondità

60

lunghezza

75

tipo di collegamento

morsetto a vite