› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Spia segnalazione luminosa arancio montaggio modulare serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1310CH
Cod. Produttore 2CSK1310CH
Cod. EAN 8012542006053

Informazioni principali

  • Colore: Arancio
  • Tipo: Spia luminosa
  • Diffusore: Luminoso
  • Alimentazione: Senza lampada
  • Serie: Chiara
  • Applicazione: Segnalazione
  • Installazione: Facile
  • Utilizzo: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia con diffusore luminoso arancio per montaggio incassato, parte della serie Chiara. Il prodotto è caratterizzato da una composizione a piastra centrale e utilizza una lampada al neon come tipo di illuminazione, senza lampada inclusa né luce lampeggiante. È progettato per un modulo da frutto, con un design semplice e funzionale, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici residenziali o commerciali. La serie Chiara si distingue per la praticità e l’armonia delle forme, con materiali di alta qualità e finiture curate, garantendo un’installazione discreta e integrata nell’ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Orange warning light (supplied without lamp)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Arancione

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada al neon

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Spia segnalazione luminosa arancio montaggio modulare serie Chiara