Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14387.V
Cod. Produttore
14387.V
Cod. EAN
8007352122529

Informazioni di prodotto

Spia prismatica verde bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde, bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

E10

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

6029

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Spia prismatica 230V 3W diffusore verde bianco 2 moduli senza lampada per lampade 14770-14777