Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MLLD
Cod. Produttore
P9MLLD
Cod. EAN
7320500522783

Informazioni di prodotto

P9MLLD Pilot Light
Spia luminosa satinata con diffusore blu, ideale per segnalazioni visive in impianti elettrici. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e una lunga durata, si adatta perfettamente a pannelli di controllo e quadri elettrici, offrendo affidabilità e visibilità ottimale in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: The P9MLLD Pilot Light is: Modular metal - Pilot Light with holder - Diffused lens - Blue - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

blu

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

esecuzione della lente

alto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9ML

Produttore

ABB

Spia luminosa modulare metallo diffusore blu per impianti elettrici industriali e civili