Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MLBD
Cod. Produttore
P9MLBD
Cod. EAN
7320500522790

Informazioni di prodotto

SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-BIANCO
Spia luminosa con finitura satinata e diffusore bianco, ideale per segnalazioni visive in impianti elettrici. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e una lunga durata, si integra facilmente in diversi contesti grazie al design sobrio e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e resistenza nel tempo, rendendola una scelta perfetta per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: PILOT LIGHT DIFFUSED LENS WHITE

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

bianco

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

esecuzione della lente

alto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Produttore

ABB

Spia luminosa satinata diffusore bianco segnalazione impianti elettrici industriali e civili