› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Spia luminosa rossa modulare per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1312CH
Cod. Produttore 2CSK1312CH
Cod. EAN 8012542005957

Informazioni principali

  • Descrizione: Spia con diffusore rosso
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Chiara
  • Fornitura: Senza lampada

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia con diffusore luminoso rosso da incasso, progettata per segnalare con chiarezza lo stato di funzionamento di impianti elettrici. Dotata di piastra centrale e portalampada specifico per lampade al neon, questa spia è caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e l'illuminazione intensa garantiscono un'elevata visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Realizzata per integrarsi perfettamente con la serie Chiara, combina praticità e affidabilità, senza includere lampade o luci lampeggianti, e si monta incassata per un risultato estetico pulito ed essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Red warning light (supplied without lamp)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada al neon

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

50 mm

altezza dell'apparecchio

20000 mm

profondità dell'apparecchio

20000 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Spia luminosa rossa modulare per impianti elettrici civili e industriali