› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Spia luminosa bianca modulare per impianti elettrici civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1311CH
Cod. Produttore 2CSK1311CH
Cod. EAN 8012542006251

Informazioni principali

  • Descrizione: Spia con diffusore bianco
  • Colore luce: Bianco
  • Alimentazione: Non fornita
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Segnalazione luminosa
  • Applicazione: Avviso visivo
  • Materiale: Non specificato
  • Installazione: Non inclusa lampada

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia con diffusore luminoso bianco per montaggio incassato, progettata per integrarsi perfettamente in ambienti residenziali e commerciali. Questo indicatore luminoso è caratterizzato da un design semplice e funzionale, con una piastra centrale compatibile con la serie Chiara, che garantisce un'estetica pulita e armoniosa. La spia utilizza una lampada al neon, ideale per una segnalazione visiva chiara e duratura, senza includere la lampada stessa. È composta da un modulo singolo, senza simboli intercambiabili o stampe fisse, e non è utilizzabile come tasto. Il diffusore bianco assicura una luce uniforme e ben distribuita, migliorando la visibilità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: White warning light (supplied without lamp)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada al neon

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Spia luminosa bianca modulare per impianti elettrici civili