› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia luminosa 3 LED rosso giallo verde 16A 230-415V CA CC controllo impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM141332
Cod. Produttore M141332
Cod. EAN 7612271413323

Informazioni principali

  • Voltaggio: 415-230 V AC/DC
  • LED: 3 (Rosso, Giallo, Verde)
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tipo: Spia indicatrice
  • Serie: E219
  • Certificazione: CE, RoHS
  • Norme armonizzate: EN 62094-1:2003 + A11:2003
  • Installazione: DIN-Rail

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia luminosa con 3 LED integrati, progettata per segnalare lo stato di impianti elettrici in corrente alternata e continua con tensione da 415 a 230 volt. Questo dispositivo garantisce un'alta visibilità grazie ai LED ad elevata efficienza, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di controllo e monitoraggio in ambito elettrico, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi grazie al suo design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: multi indicator light with 3 red, yellow, green LEDs Voltage range = 415-230 VACPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1,2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia luminosa 3 LED rosso giallo verde 16A 230-415V CA CC controllo impianti elettrici