› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED verde 16A 220V CC compatta per segnalazione visiva impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093935
Cod. Produttore M093935
Cod. EAN 7612270939350

Informazioni principali

  • Serie: E219
  • Tensione: 110-220 V CC
  • Colore LED: Verde
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tipo: Spia a LED
  • Alimentazione: 115-250 V AC/DC
  • Alimentazione: 12-48 V AC/DC
  • Manutenzione: Senza manutenzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED per segnalazione visiva con tensione di funzionamento da 110 a 220V in corrente continua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'indicazione luminosa affidabile e di facile installazione. Progettata per garantire elevata visibilità e durata nel tempo, si adatta a diversi impianti elettrici offrendo un controllo immediato dello stato operativo. La sua compattezza e l'efficienza energetica la rendono una soluzione versatile per il monitoraggio di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: green 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED verde 16A 220V CC compatta per segnalazione visiva impianti elettrici industriali e civili