› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED gialla 16A 115-250VCA segnalazione impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093931
Cod. Produttore M093931
Cod. EAN 7612270939312

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115-250 VCA
  • Alimentazione: 12-48 VAC/DCPDC
  • Colore LED: Giallo
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • LED senza manutenzione: Sì
  • Serie: E219
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED di colore giallo progettata per funzionare con tensioni da 115 a 250 VCA, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Questo componente garantisce alta visibilità e affidabilità, facilitando il monitoraggio dello stato di funzionamento degli apparecchi elettrici. La spia è realizzata con materiali resistenti e sicuri, adatta per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: yellow 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

58 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED gialla 16A 115-250VCA segnalazione impianti elettrici professionali