› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED doppio indicatore 16A 12-48V AC/DC segnalazione visiva impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM141334
Cod. Produttore M141334
Cod. EAN 7612271413347

Informazioni principali

  • Serie: E219
  • Tensione: 12-48 VAC/VDC
  • LED: 2 (rosso, verde)
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tipo: Spia indicatrice
  • Conformità: RoHS, CE
  • Standard: EN IEC 63000, EN 62094-1
  • Applicazione: Componenti DIN-Rail modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia LED a doppio indicatore con tensione di funzionamento da 12 a 48 Volt in corrente alternata, progettata per segnalazioni visive affidabili in impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per applicazioni industriali e di controllo. La spia offre un'illuminazione chiara e distintiva grazie ai due LED integrati, garantendo una facile identificazione dello stato operativo. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: multi indicator light with 2 red, green LEDs Voltage range = 12-48 VAC/VDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1,2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED doppio indicatore 16A 12-48V AC/DC segnalazione visiva impianti elettrici industriali