› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED doppio indicatore 16A 115-230V AC segnalazione impianti elettrici verde/rossa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM141333
Cod. Produttore M141333
Cod. EAN 7612271413330

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115-230 V CA
  • LED: 2 (rossa, verde)
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tipo: Spia indicatore
  • Serie: E219
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme armonizzate: EN 62094-1
  • Applicazione: Montaggio su guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia LED a doppio indicatore con tensione di funzionamento da 115 a 230V in corrente alternata, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Il dispositivo è progettato per garantire affidabilità e visibilità ottimale grazie ai due LED integrati, facilitando il monitoraggio dello stato operativo. La sua costruzione robusta e il colore verde lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: multi indicator light with 2 red, green LEDs Voltage range = 115-230 VAC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

max. potenza della lampada

0,8 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Verde

Serie

E219

Spia LED doppio indicatore 16A 115-230V AC segnalazione impianti elettrici verde/rossa