› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED blu 12-48V CA/CC 16A segnalazione visiva bassa potenza impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093927
Cod. Produttore M093927
Cod. EAN 7612270939275

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-48 VCA/CC
  • Colore LED: Blu
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tipo: Spia a LED
  • Serie: E219
  • Alimentazione: 115-250 V ACPDC
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • LED senza manutenzione: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED di colore blu progettata per funzionare con tensioni comprese tra 12 e 48 volt in corrente alternata o continua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e a basso consumo energetico. La spia garantisce una segnalazione luminosa chiara e duratura, adatta a diversi impianti elettrici e quadri di controllo. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: blue 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED blu 12-48V CA/CC 16A segnalazione visiva bassa potenza impianti elettrici