› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED 16A 12-48V AC/DC colore giallo per segnalazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093926
Cod. Produttore M093926
Cod. EAN 7612270939268

Informazioni principali

  • Serie: E219
  • Tensione: 12-48 VCA/CC
  • LED: giallo manutenzione-free
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tensione operativa: 115-250 V ACP/DC
  • Compatibilità: 110-220 V DCP/DC
  • Conformità: RoHS, CE
  • Standard: EN 62094-1:2003 + A11:2003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED progettata per segnali luminosi con tensione di funzionamento compresa tra 12 e 48 V in corrente alternata e continua. Il dispositivo garantisce un'illuminazione chiara e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo efficiente. Realizzata con materiali resistenti, assicura lunga durata e prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. La spia è facile da installare e si adatta a diverse configurazioni di impianto, offrendo una soluzione versatile per il controllo visivo degli stati elettrici. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: yellow 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED 16A 12-48V AC/DC colore giallo per segnalazione elettrica industriale e civile