› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED 16A 110-220V DC rossa segnale visivo affidabile impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093934
Cod. Produttore M093934
Cod. EAN 7612270939343

Informazioni principali

  • Serie: E219
  • Tensione: 110-220 V DC
  • LED: Colore rosso
  • Alimentazione: 115-250 V AC/DC
  • Alimentazione: 12-48 V AC/DC
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • LED: Manutenzione zero
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED con tensione di funzionamento da 110 a 220 Volt in corrente continua, progettata per garantire un'indicazione luminosa affidabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e immediato, offre un'illuminazione efficiente con consumi ridotti. La sua costruzione robusta assicura resistenza e lunga durata nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti e impianti elettrici. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: red 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED 16A 110-220V DC rossa segnale visivo affidabile impianti elettrici