› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia LED 16A 110-220V DC bianca compatta per segnalazione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093933
Cod. Produttore M093933
Cod. EAN 7612270939336

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-220 V CC
  • Colore LED: bianco
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tipo: Spia a LED
  • Alimentazione: 115-250 V AC/DC, 12-48 V AC/DC
  • Manutenzione: LED senza manutenzione
  • Serie: E219
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED progettata per segnalazione visiva in impianti elettrici, con tensione operativa di 110-220V in corrente continua. Il dispositivo garantisce alta affidabilità e visibilità, ideale per il monitoraggio di circuiti elettrici. La tecnologia LED assicura lunga durata e basso consumo energetico, rendendo questa spia adatta a diverse applicazioni industriali e civili. Il design compatto facilita l'installazione in pannelli di controllo e quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per l'indicazione dello stato di funzionamento. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: white 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia LED 16A 110-220V DC bianca compatta per segnalazione impianti elettrici industriali e civili