Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19386.M
Cod. Produttore
19386.M
Cod. EAN
8007352601406

Informazioni di prodotto

Spia diffusore neutro Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, Metal. Fornita senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Spia diffusore neutro metal segnalazione industriale senza unità integrata