Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
colore
Grigio
senza alogeni
portalampada
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
colore del corpo luminoso
Bianco
materiale
Plastica
Tipo Lampada
LED sostituibile
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
codice RAL (simile)
7015
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Numero moduli da frutto
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te