Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16431.B
Cod. Produttore
16431.B
Cod. EAN
8007352054813

Informazioni di prodotto

Spia diffusore bianco bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore bianco, bianco. Fornita senza lampada

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1013

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Spia diffusore bianco per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm senza lampada