Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20386.B.B
Cod. Produttore
20386.B.B
Cod. EAN
8007352314993

Informazioni di prodotto

Spia diffusore bianco bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco, bianco. Fornita senza unità di segnalazione

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Spia diffusore segnalazione bianco per unità industriale senza alimentazione