Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30386.G
Cod. Produttore
30386.G
Cod. EAN
8007352700215

Informazioni di prodotto

Spia con diffusore neutro nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, nero. Fornita senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

1 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7021

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

26,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Spia segnalazione diffusore neutro nero per unità controllo senza modulo integrato