› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Spia a LED bianca 12-48V AC/DC 16A segnalazione impianti elettrici compatta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093923
Cod. Produttore M093923
Cod. EAN 7612270939237

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-48 VCA/CC
  • Colore LED: Bianco
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Alimentazione: 115-250 V ACP/DC
  • Serie: E219
  • LED: Manutenzione libera
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spia a LED con tensione di funzionamento compresa tra 12 e 48 Volt in corrente alternata e continua, di colore bianco. Progettata per segnalazioni luminose affidabili in impianti elettrici, garantisce visibilità e durata grazie alla tecnologia LED. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offre prestazioni efficienti e consumi ridotti. Descrizione del produttore: Indication light with maintenance-free LED, LED colour: white 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Spia a LED bianca 12-48V AC/DC 16A segnalazione impianti elettrici compatta