Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220713
Cod. Produttore
220713
Cod. EAN
8016978067985

Informazioni di prodotto

SPI10 PRESA IEC 10dB SPORTEL.
Presa frutto derivata con attenuazione 10dB, 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)

esecuzione

presa d’arrivo

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

10 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

numero di uscite

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

SPI10 PRESA IEC 10dB SPORTEL.