Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
esecuzione
presa d’arrivo
tipo di montaggio
installazione a incasso
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino/a vite
superficie
metallico
materiale
metallo
frequenza
5 MHz
adatto per alimentazione remota
attenuazione di passaggio a 2150 MHz
5 dB
attenuazione di passaggio a 860 MHz
numero di uscite
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te