› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Spellafili MULTI-STRIPAX 6-16 auto-regolazione per impianti elettrici

Cod. Rexel WD9202210000
Cod. Produttore 9202210000
Cod. EAN 4032248486144

Informazioni principali

  • Serie: Utensili
  • Spellatura automatica
  • Adatto a 6-16 mm²
  • Precisione elevata
  • Velocità di lavoro rapida
  • Auto-regolazione integrata
  • Uso professionale
  • Design ergonomico

Descrizione del prodotto

MULTI-STRIPAX 6-16 è uno strumento professionale progettato per la lavorazione di cavi elettrici con precisione e affidabilità. Caratterizzato da una lunghezza di asportazione dell'isolamento regolabile, consente di adattarsi a diverse esigenze di preparazione del cavo, garantendo un taglio netto e sicuro senza danneggiare i conduttori interni. Ideale per elettricisti e tecnici del settore, questo utensile facilita le operazioni di spelatura su cavi di sezione variabile, assicurando efficienza e qualità nel lavoro quotidiano. La sua costruzione robusta e funzionale lo rende un accessorio indispensabile per ogni installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

peso

509,1 g

lunghezza

250 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

sezione zona di asportazione isolamento

6 ... 16 mm²

Serie

Utensili

Spellafili MULTI-STRIPAX 6-16 auto-regolazione per impianti elettrici