› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Spellafili automatico Slicer No 28 Top per spellatura precisa conduttori elettrici

Cod. Rexel WD9918090000
Cod. Produttore 9918090000
Cod. EAN 4032248359202

Informazioni principali

  • Serie: WD9918090000
  • Auto-regolazione: automatica
  • Tipo utensile: spellafili
  • Precisione: alta
  • Velocità: elevata
  • Conduttori: per conduttori
  • Modello: SLICER NO 28 TOP
  • Funzione: spellatura precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

peso

83 g

lunghezza

170 mm

sezione longitudinale

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

sezione zona di asportazione isolamento

615 ... 615 mm²

Spellafili automatico Slicer No 28 Top per spellatura precisa conduttori elettrici