Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB12N
Cod. Produttore
HB12N
Cod. EAN
8016692718385

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 18 mm
  • Metodo: tornitura automatica
  • Avanzamento: assiale automatico
  • Uso: sicuro e maneggevole
  • Applicazione: cavi semiconduttori
  • Serie: CEHB12N
  • Tipo: spellacavi
  • Impiego: professionale

Certificazioni e Dichiarazioni

Lo spellacavi HB12N è progettato per rimuovere il semiconduttore estruso vulcanizzato su cavi di potenza con tensioni da 5 a 35 kV, compatibile con diametri da 18 a 60 mm e spessore del semiconduttore fino a 2,4 mm. La lama sagomata garantisce una qualità di spellatura ottimale, con regolazione precisa della profondità di asportazione in incrementi di 0,1 mm. L’utensile dispone di due velocità di avanzamento per ottimizzare le prestazioni e di una funzione "REVERSE" che consente di asportare il semiconduttore fino a 7 mm dalla guaina del cavo. È dotato di uno smusso a 20° sulla parte finale del semiconduttore e permette la sostituzione facile della lama senza strumenti aggiuntivi. L’uso corretto prevede la rimozione dello schermo esterno, il posizionamento e la regolazione della lama per una spellatura precisa e pulita, con attenzione a evitare che la striscia spellata interferisca con i rulli durante l’operazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore:

    Lo spellacavi HB12N consente l’asportazione dello strato di semiconduttore mediante il metodo di tornitura che consente l’avanzamento assiale automatico; è di impiego sicuro e maneggevole e può essere utilizzato su cavi con di

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Altro

Produttore

Spellacavi tornitura avanzamento automatico cavi 18-60 mm alta tensione